Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenschnittstelle PSR-M-GW-CCLINK-PI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD10
MD10
Artikel-Nr.:
     3517B-76153185
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1105129
EAN/GTIN:
     4055626975436

Datenschnittstelle PSR-M-GW-CCLINK-PI

Gateway für die Anbindung eines PSR-M-Basismoduls an eine übergeordnete Steuerung, CC-Link, TBUS-Schnittstelle, steckbare Push-in-Klemme TBUS-Verbinder liegt bei
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
19,2..28,8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Funkstandard Bluetooth:
nein
Funkstandard WLAN 802.11:
nein
Funkstandard GPRS:
nein
IO-Link Master:
nein
Systemkomponente:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Mit Potentialtrennung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 280,09*
€ 317,95*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 282,92*
€ 318,50*
Frei Haus
ab € 283,11*
€ 320,98*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 300,66*
€ 338,82*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 310,52*
€ 349,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,95*
€ 378,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,72*
€ 375,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,35*
€ 364,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,36*
€ 355,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,09*
€ 333,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
€ 0,0386*
Zubehör
Phoenix Contact
1734401
€ 0,1334*
Zubehör
Phoenix Contact
1104974
€ 328,46*
Zubehör
Phoenix Contact
1104975
€ 328,54*
Zubehör
Phoenix Contact
1104972
€ 265,51*
Zubehör
Phoenix Contact
1104981
€ 264,65*
Zubehör
Phoenix Contact
2986135
€ 13,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.