Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse AI-TWIN 2X #3201026


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Aderendhülse AI-TWIN 2X #3201026
Aderendhülse AI-TWIN 2X #3201026
Artikel-Nr.:
     3517A-85988064
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3201026
EAN/GTIN:
     4017918094577
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen 10mm2 isoliert
aderendhülsen 10mm2
aderendhülse isoliert

Aderendhülse AI-TWIN 2X #3201026

Aderendhülse, Hülsenlänge: 14 mm, Länge: 26 mm, Farbe: rot
Weitere Informationen:
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt:
10 mm²
Hülsenlänge:
14 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
rot
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,45*
ab € 10,79*
€ 14,84*
7 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 11,23*
€ 15,44*
Lager 3517
pro Packung
€ 5,46*
ab € 11,30*
€ 15,49*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 11,493*
€ 15,683*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 11,61*
€ 16,12*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,49*
€ 18,4331
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,12*
€ 17,9928
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,75*
€ 17,5525
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,86*
€ 15,3034
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,44*
€ 14,8036
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,30*
€ 13,447
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,113* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212845
ab € 143,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.