Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse mit Kragen H0,14/10 GR SV


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Aderendhülse mit Kragen H0,14/10 GR SV
Aderendhülse mit Kragen H0,14/10 GR SV
Artikel-Nr.:
     3517A-85969877
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9005180000
EAN/GTIN:
     4008190859909
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse grau
weidmüller aderendhülsen

Aderendhülse mit Kragen H0,14/10 GR SV

Galvanisch verzinnte Kupferhülse für den Schutz von abisolierten flexiblen Leitern. Das Vercrimpen der Aderendhülse schützt die Adern und ermöglicht dauerhaft stabile elektrische Verbindungen.
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0,14 mm²
Hülsenlänge:
6 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Hülse, Endhülse
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,79*
€ 0,88*
16 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,8143*
€ 0,8943*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 13,99*
€ 19,49*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 19,365*
€ 25,165*
Lager 3517
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 20,30*
€ 26,39*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,39*
€ 31,4041
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,23*
€ 26,4537
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 21,53*
€ 25,6207
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 21,14*
€ 25,1566
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 20,84*
€ 24,7996
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 20,30*
€ 24,157
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0406* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.