Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder-Einsatz HDC-CR10-3S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder-Einsatz HDC-CR10-3S
Steckverbinder-Einsatz HDC-CR10-3S
Artikel-Nr.:
     3517A-85954312
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1682200000
EAN/GTIN:
     4008190473938
Suchbegriffe:
HDC Modulträgerrahmen
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder weidmüller

Steckverbinder-Einsatz HDC-CR10-3S

Schieberahmen aus Zinkdruckguss zum Schutz der Module.
Weitere Informationen:
Direktmontage möglich:
nein
Schienenmontage:
nein
Mit Schutzleiter:
ja
Länge:
64 mm
Breite:
34 mm
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich
Weitere Suchbegriffe: hdc modulträgerrahmen, Kontakteinsatzhalterung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
€ 5,46*
ab € 4,842*
€ 6,462*
21 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 4,85*
€ 6,48*
25 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 4,89*
€ 6,50*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,80*
ab € 5,20*
€ 6,91*
26 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 5,41*
€ 7,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,462*
€ 7,68978
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,422*
€ 7,64218
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,822*
€ 6,92818
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,502*
€ 6,54738
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,362*
€ 6,38078
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,842*
€ 5,76198
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 32,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1688200000
ab € 71,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.