Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschraube M5x8mm 210-149


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 210-149 Schraube/Bolzen 8 mm
Wago 210-149 Schraube/Bolzen 8 mm
Artikel-Nr.:
     3517A-85925900
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     210-149
EAN/GTIN:
     4017332277204
Suchbegriffe:
Gewindeschraube
Zapfenschraube
Flachrundschraube
Schlossschraube

Befestigungsschraube M5x8mm 210-149

Schraube M 5 x 8
für Schrägmontagebügel
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Flachrundkopf
Gewindemaß (metrisch):
5
Länge bis Unterkante Kopf:
8 mm
Gewindeart:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,41*
€ 0,55*
25 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,42*
€ 0,56*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,52197*
€ 0,69197*
Lager 3517
20
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,4095*
€ 0,6995*
21 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4202*
€ 0,7102*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,6995*
€ 0,83241
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5795*
€ 0,68961
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5495*
€ 0,65391
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4795*
€ 0,57061
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4595*
€ 0,54681
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4095*
€ 0,48731
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 13,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.