Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quickbox ECON - 3x1 luftd, für Hohlwände 9298-21.03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quickbox ECON - 3x1 luftd, für Hohlwände 9298-21.03
Artikel-Nr.:
     3517A-85891935
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9298-21.03
EAN/GTIN:
     7611614244686

Quickbox ECON - 3x1 luftd, für Hohlwände 9298-21.03

Quickbox® ECON 3x1 (9298-21.03). Tiefe: 65 mm | Fräsloch Ø: 83 mm | Breite: 83 mm | Länge: 205 mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Hohlwand
Form:
rund
Bauform:
Gerätedose
Ausführung:
Doppel
Koppelbar:
ja
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
83 mm
Länge:
205 mm
Breite:
83 mm
Tiefe:
65 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 16,1707*
€ 20,8007*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 31,82*
€ 44,33*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.