Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierte Aderendhülsen 2,5qmm L=8mm blau ICIAE28STF


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Intercable Aderendhülse ICIAE28STF DIN46228T4 2,5qmm 8mm blau Streifenform
Intercable Aderendhülse ICIAE28STF DIN46228T4 2,5qmm 8mm blau Streifenform
Artikel-Nr.:
     3517A-85861613
Hersteller:
     Intercable Tools 
Herst.-Nr.:
     182113
EAN/GTIN:
     8014212278937
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülsen-Band
Band-Aderendhülsen
aderendhülsen isoliert 2,5mm² blau

Isolierte Aderendhülsen 2,5qmm L=8mm blau ICIAE28STF

für feindrähtige und feinstdrähtige Leiter
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
2,5 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 8,20*
€ 11,93*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,21*
€ 11,95*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 8,97*
€ 13,03*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 9,17*
€ 13,31*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,46*
€ 13,74*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,93*
€ 14,1967
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,88*
€ 14,1372
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,98*
€ 13,0662
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,75*
€ 12,7925
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,04*
€ 11,9476
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,20*
€ 9,758
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0164* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.