Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falzklemme 8/10mm, Zn, Cu 269 MS


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Falzklemme 8/10mm, Zn, Cu 269 MS
Falzklemme 8/10mm, Zn, Cu 269 MS
Artikel-Nr.:
     3517A-85861190
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5317053
EAN/GTIN:
     4012195420491
Suchbegriffe:
Falzklemmen
Sechskantschraube ohne Norm
falzklemmen obo
falzklemmen

Falzklemme 8/10mm, Zn, Cu 269 MS

Blechstärke bis 7 mm
Für Leitungsverlauf quer und parallel zum Blech mit 4 Sechskantschrauben M6 x 16
Entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
Weitere Informationen:
Art des Verbinders:
Falzklemme
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 mm
Klemmbereich:
7 mm
Werkstoff:
Zinkdruckguss
Oberflächenschutz:
verkupfert
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Erdungsklemme, Blitzschutzklemme, Konstruktionsklemme, Anschlussklemme
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 49,91639*
€ 57,77639*
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 98,7331*
€ 124,5931*
Lager 3517
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 102,40*
€ 128,77*
20 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 102,494*
€ 129,244*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 105,836*
€ 133,226*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 128,77*
€ 153,2363
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 125,98*
€ 149,9162
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 118,50*
€ 141,015
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 115,46*
€ 137,3974
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 112,80*
€ 134,232
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 102,40*
€ 121,856
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 10,24* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.