| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-85466180 Herst.-Nr.: 4.112-054.0 EAN/GTIN: 4054278434964 |
| |
|
| | |
| Schaumlanze TR Basic 2 Becher-Schaumlanze 4.112-054.0 Eine hochwertige Verarbeitung und die Verwendung robuster Bauteile, wie beispielsweise eines Messing-Grundkörpers, garantieren eine lange Lebensdauer unserer neu entwickelten Becher-Schaumlanze Basic 2. Konzipiert für Hochdruckreiniger mit 700 bis 800 Liter stündlicher Schwemmleistung, die nicht über unsere Servo-Control-Funktion verfügen, beeindruckt das Gerät mit hervorragender Schaumqualität. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Hochdruckpistole | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Geeignet für Hochdruckreiniger: | ja | Geeignet für Bodenreinigungsgerät: | nein | Breite: | 115 mm | Werkstoff: | sonstige | Farbe: | mehrfarbig | Transparent: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 64,31* | € 80,53* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 64,52* | € 80,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 65,57* | € 82,05* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 63,14* | € 82,44* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 66,11* | € 83,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|