Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter MDR 5/16 #212973


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckschalter MDR 5/16 #212973
Druckschalter MDR 5/16 #212973
Artikel-Nr.:
     3517A-85257173
Hersteller:
     Condor
Herst.-Nr.:
     212973
EAN/GTIN:
     4014502212973
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler

Druckschalter MDR 5/16 #212973

Druckschalter in Drehstromausführung, Schaltvermögen 5,5 kW, 3-polig (Öffner) nach EN 60947, zusätzliches Motorschutzrelais zwingend erforderlich
Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Geeignet als Begrenzer:
nein
Max. Arbeitsdruck:
40000 hPa
Ausschaltdruck:
2,5..16 bar
Endeinstellung:
2500..16000 hPa
Berstdruck:
40 bar
Mediumtemperatur:
-5..80 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
0..500 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 89,02*
€ 108,81*
7 Tage
1
€ 6,95*
ab € 89,16*
€ 108,83*
€ 5,95*
ab € 95,11*
€ 115,41*
1 Tag
2
€ 4,98*
ab € 97,11*
€ 117,51*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 100,17*
€ 120,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,78*
€ 143,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,82*
€ 141,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,33*
€ 134,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,59*
€ 131,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,17*
€ 119,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Condor Pressure Control
202035
ab € 42,93*
Zubehör
Condor Pressure Control
202042
ab € 42,68*
Zubehör
Condor Pressure Control
202059
ab € 41,05*
Zubehör
Condor
202028
ab € 42,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.