Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-85236798 Herst.-Nr.: LV429260 EAN/GTIN: 3606480019364 |
|
|
| | |
| Rahmenklemme NSX100/250 LV429260 (VE4) Es handelt sich um einen vorkonfektionierten Aluminiumstecker für Compact NSX100/160/250, der für 1 Kabel bis 250 A verwendet wird. Er kann sowohl Kupfer- als auch Aluminiumkabel aufnehmen, mit einem Querschnitt von 120 mm² bis 185 mm². Das zulässige Drehmoment beträgt 31 Nm für Kabelquerschnitt 120 bis 150 mm². Der Steckverbinder rastet direkt an den Geräteklemmen ein. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Anschlusstechnik | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,44* | € 32,50* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 25,33* | € 33,76* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 27,16* | € 36,05* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,67* | € 36,73* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 30,06* | € 39,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|