Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THR-Stiftleiste Lötstift 1,4 mm,gerade,sw 2092-1706/200-000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-83153934
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2092-1706/200-000
EAN/GTIN:
     4055143935197
Suchbegriffe:
Steckerleiste
Leiterplattenklemme
Verbindungsklemme
Leiterplattensteckverbinder

THR-Stiftleiste Lötstift 1,4 mm,gerade,sw 2092-1706/200-000

THR-Stiftleiste
Lötstift Ø 1,4 mm
gerade
Rastermaß 5 mm
6-polig
schwarz
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
6
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
16 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 251,208*
€ 290,148*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 262,192*
€ 303,412*
Frei Haus
ab € 266,192*
€ 306,284*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 268,752*
€ 308,212*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 283,08*
€ 326,70*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 303,412*
€ 361,06028
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 297,08*
€ 353,5252
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 287,42*
€ 342,0298
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 280,112*
€ 333,33328
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 262,192*
€ 312,00848
pro Packung
1 Packung enthält 400 Stück (ab € 0,65548* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.