Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz Reiheneinbau 25A 4S 2TE 24VAC/DC GWD6714


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schütz Reiheneinbau 25A 4S 2TE 24VAC/DC GWD6714
Artikel-Nr.:
     3517A-83057149
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     GWD6714
EAN/GTIN:
     8011564809482
Suchbegriffe:
Installationsschütz
installationsschütz 4schließer 24v
installationsschütz
installationsschütz 4schließer

Schütz Reiheneinbau 25A 4S 2TE 24VAC/DC GWD6714

Schuetz zur Montage auf DIN- Tragschienen. Zum Schalten von Lasten, die nicht den Gebrauchskategorien AC-1/AC-7a entsprechen, bitte die technischen Informationen beachten. Die Schuetze koennen mit plombierbaren Klemmenabdeckungen und einen Hilfsschalter nachgeruestet werden. Zur optimalen Waermeabfuhr, bei enger Montage, wird der Einbau eines Distanzstueckes empfohlen.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsspannung:
400 V
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A
Gebrauchskategorie:
3
Bemessungsbetätigungsspannung:
24 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC/DC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Schieber für Handschaltung:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 37,57*
€ 50,28*
Lager 3517
3
Frei Haus
ab € 39,03*
€ 51,15*
3
Frei Haus
ab € 40,45*
€ 53,14*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 51,15*
€ 60,8685
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,94*
€ 58,2386
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,90*
€ 55,811
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,25*
€ 51,4675
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,03*
€ 46,4457
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 153,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.