Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte DALI 3000K Lunexo H1 #6826151


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRILUX Lunexo H1 CDP-I 6500 830 6826151 ETDD +LLWM01 LED-Hängeleuchte 6400lm
TRILUX Lunexo H1 CDP-I 6500 830 6826151 ETDD +LLWM01 LED-Hängeleuchte 6400lm
Artikel-Nr.:
     3517A-83050812
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6826151
EAN/GTIN:
     4018242362837
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendelleuchte DALI 3000K Lunexo H1 #6826151

Exklusive rechteckige LED-Hängeleuchte mit abgerundeten Ecken und sichtbarer Lichtkante. Mit integriertem LiveLink WiFi Steuergerät und LiveLink Sensor für tageslichtabhängige Regelung und Anwesenheitserfassung sowie WLAN-Modul für eine sichere Inbetriebnahme und Bedienung (WPA2 Verschlüsselung). Vordefinierte Raumkonfigurationen (Use Cases) mit allen planungsrelevanten Daten ermöglichen eine einfache und schnelle Inbetriebnahme.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Ausführung des Rasters:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.053,04*
€ 1.190,15*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.065,00*
€ 1.199,79*
€ 5,95*
ab € 1.116,71*
€ 1.254,48*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.127,36*
€ 1.269,83*
Frei Haus
ab € 1.133,60*
€ 1.282,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.269,83*
€ 1.511,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.260,24*
€ 1.499,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.207,16*
€ 1.436,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.171,34*
€ 1.393,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.127,36*
€ 1.341,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
7002400
ab € 18,14*
Zubehör
TRILUX
7002300
ab € 17,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.