Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitung für RFID-Anwendung RKCV 573225M/CS15915


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitung für RFID-Anwendung RKCV 573225M/CS15915
Artikel-Nr.:
     3517A-82776080
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     UX02400
EAN/GTIN:
     4047101439984

Leitung für RFID-Anwendung RKCV 573225M/CS15915

Leitung für RFID-Anwendung im Lebensmittelbereich, Anschlussleitung, Leitungslänge 25 m, Mantelmaterial: TPE, Mantelfarbe: anthrazit, Power- und Datenpaar: AWG 2/22, Ende offen, Kupplung gerade M12, Edelstahl, Leitungslänge: 25 Meter
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
4 A
Umgebungstemperatur:
-40..80 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP), montiert:
IP68
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 181,97*
€ 221,15*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 184,84*
€ 225,54*
Frei Haus
ab € 191,07*
€ 231,90*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 193,29*
€ 233,73*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,54*
€ 268,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,24*
€ 259,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,27*
€ 252,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,69*
€ 243,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,84*
€ 219,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.