Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallbox c-series 22kW Type2 RFID-MID 6m KC-P30-EC240422M0RGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wallbox c-series 22kW Type2 RFID-MID 6m KC-P30-EC240422M0RGE
Wallbox c-series 22kW Type2 RFID-MID 6m KC-P30-EC240422M0RGE
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-82767684
Hersteller:
     KEBA
Herst.-Nr.:
     122.113
EAN/GTIN:
     9120050714304
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox

Wallbox c-series 22kW Type2 RFID-MID 6m KC-P30-EC240422M0RGE

Wallbox für intelligent gesteuertes Laden, ermöglicht sowohl einphasiges als auch dreiphasiges Laden, Montage: an der Wand oder an der Standsäule, Versorgungsnennspannung: 3 x 230V / 400V, Nennstrom (konfigurierbar): 10 A / 13A / 16A / 20A / 25A / 32A (1-phasig oder 3-phasig), Typ 2 Kabel gemäß EN 62196-1 und VDE-AR-E 2623-2-2 bis zu 32 A / 400 V AC, Netzformen: TT / TN / IT, Energiezähler (LED-Anzeige), Kommunikationsprotokoll: UDP / Modbus TCP, Verwendung: Innen- und Außenbereich, Schnittstellen: Ethernet-Schnittstelle, Ethernet1: LSA+® Klemmen, Datenübertragungsrate: 10/100 Mbit/s, Ethernet2: RJ45 (für Debug), USB-Schnittstelle, Typ: A, USB 2.
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
sonstige
Anzahl der Ladepunkte:
1
Max. Leistung pro Ladepunkt:
22 kW
Nennanschlussleistung:
22 kW
Breite:
240 mm
Höhe:
615 mm
Tiefe:
140 mm
Montageart:
Wandmontage
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 953,47*
€ 1.060,48*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 963,86*
€ 1.070,71*
Frei Haus
ab € 996,49*
€ 1.102,85*
2 Tage
3
€ 6,40*
ab € 1.011,41*
€ 1.118,72*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.018,61*
€ 1.121,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.121,49*
€ 1.334,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.113,29*
€ 1.324,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.074,92*
€ 1.279,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.047,95*
€ 1.247,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.018,61*
€ 1.212,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.