Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siedle SET CLAB 850-2 E/W Audio-Set Siedle Classic Edelstahl/Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Audio-Set Siedle Classic Edelstahl/Weiß SET CLAB 850-2 E/W
Audio-Set Siedle Classic Edelstahl/Weiß SET CLAB 850-2 E/W
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-6134914
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     210010046-00
EAN/GTIN:
     4056138010349
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Infomodul
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Audio-Set Siedle Classic in Bus-Technik mit den Funktionen Rufen, Sprechen und Türöffnen. Türstation inkl. Unterputzgehäuse. Anzahl Ruftasten: 2 Lieferumfang: • Audio-Türstation Siedle Classic (F CL A 02 B-…) • 2 Audio-Innenstationen Siedle Basic (AIB 150-…) • Set-Netzgerät (SNG 850-…)
Weitere Informationen:
Installationstechnik:
Bus-System
Mit Video:
false
Anzahl der Haustelefone:
2
Anzahl der Türlautsprecher:
1
Farbe des Haustelefons:
weiß
Farbe der Türstation:
Silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 835,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 963,67*
€ 1.146,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 955,12*
€ 1.136,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 913,24*
€ 1.086,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 883,16*
€ 1.050,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 835,99*
€ 994,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.