| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-82667298 Herst.-Nr.: 200087160-00 EAN/GTIN: 4015739871605 |
| |
|
| | |
| Verbindungskabel 750mm BTLE050 zu BRMA050 ZBRMA 050/750 Verbindungskabel zwischen BTLE 050- Bus-Einbautürlautsprecher und BRMA 050- Bus-Ruftastenmatrix. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Innenstation | Werkstoff: | sonstige | Montageart: | sonstige | Farbe: | weiß | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,61* | € 23,19* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,90* | € 23,45* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,23* | € 23,95* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 16,83* | € 24,02* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,64* | € 24,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|