| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-82659124 Herst.-Nr.: 5810790 EAN/GTIN: 4250111845724 |
| |
|
| | |
| Kartenlesergehäuse Edelstahl matt KPM-900 KPM-900 Modul für Fremdfabrikat Leser Einbau Edelstahl matt MODESTA. Zugangskontroll-Dummymodul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-Unterputz-Rahmen für Außentürstationen. Bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus Edelstahl matt gebürstet zum Einbau von Fremdkartenleser. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Lesegerät | Leseverfahren biometrisch: | nein | Leseverfahren Code: | nein | Leseverfahren Datenträger: | nein | Installationstechnik: | systemunabhängig | Unterputzmontage: | ja | Aufputzmontage: | ja | Mit Gehäuse: | nein | Werkstoff des Gehäuses: | Edelstahl | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 162,53* | € 192,32* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 164,77* | € 194,21* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 170,09* | € 200,02* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 173,38* | € 204,52* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 175,39* | € 205,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|