| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-82356111 Herst.-Nr.: LV428942 EAN/GTIN: 3606480572180 |
|
|
| | |
| Drehgriff vorderseitig rt/ge INS 40-160 LV428942 Compact INS Zubehör. Drehantrieb/Türkupplung. Drehgriff vorn, roter Griff/gelbe Scheibe. Verwendung: INS 40-INS 160. für Compact INS. Weitere Informationen: | | Mit Wiederanlaufsperre: | nein | Mit Schlüsselschloss: | ja | Farbe: | rot | Geeignet für NOT-AUS: | ja | Mit Achse: | ja | Geeignet für Leistungsschalter: | nein | Geeignet für Lasttrennschalter: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 30,46* | € 41,15* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 40,09* | € 51,73* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 40,75* | € 52,82* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 43,77* | € 56,42* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 48,37* | € 62,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|