Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindabeckung PVC, silbergrau 07650IP BL L75 03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 07650IP BL L75 03 7713600 Blindabeckung aus PVC, silbergrau, Länge
Trilux 07650IP BL L75 03 7713600 Blindabeckung aus PVC, silbergrau, Länge
Artikel-Nr.:
     3517A-82266832
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7713600
EAN/GTIN:
     4018242584406

Blindabeckung PVC, silbergrau 07650IP BL L75 03

Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Passend für Tragprofile E-Line Fix 07650... . Geeignet zur Verwendung in Lichtbandanwendungen mit Schutzart IP50. Aus PVC. Farbe silbergrau (RAL 9006). Länge 737 mm. Mit Dichtungssteg.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
737 mm
Breite:
62 mm
Höhe:
19 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,19*
€ 6,37*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,23*
€ 6,43*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 4,48*
€ 6,78*
€ 3,90*
ab € 5,08*
€ 7,65*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.