Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbausteckverbinder SACC-CI-M12F#1441970


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einbausteckverbinder SACC-CI-M12F#1441970
Einbausteckverbinder SACC-CI-M12F#1441970
Artikel-Nr.:
     3517A-81874531
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1441970
EAN/GTIN:
     4046356533089
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Stecker

Einbausteckverbinder SACC-CI-M12F#1441970

Einbausteckverbinder, 12-polig, Leiterplattenmontage, THR-Lötanschluss
Weitere Informationen:
Anzahl der Steuerkontakte:
12
Bemessungsstrom In:
1,5 A
Umgebungstemperatur:
85 °C
Bemessungsspannung:
30 V
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Art der Verriegelung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,49167*
€ 10,57167*
60
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,51*
€ 10,59*
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,586*
€ 10,676*
20 Tage
unbekannt
60
pro Stück
€ 6,99*
ab € 9,61*
€ 10,71*
22 Tage
nicht lagernd
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,70*
€ 10,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 10,57167*
€ 12,58029
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,49167*
€ 11,29509
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 634,3002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1414231
ab € 2,871*
Zubehör
Phoenix Contact
1414233
ab € 2,851*
Zubehör
Phoenix Contact
1419630
ab € 1,902*
Zubehör
Phoenix Contact
1419633
ab € 2,131*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.