Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreidraht-Messumformer 0-100°C, Pt 100 dl 00438517


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreidraht-Messumformer 0-100°C, Pt 100 dl 00438517
Dreidraht-Messumformer 0-100°C, Pt 100 dl 00438517
Produktbild Rückseite
Produktbild Ansicht unten
Artikel-Nr.:
     3517A-81834085
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00438517
EAN/GTIN:
     4053877000693

Dreidraht-Messumformer 0-100°C, Pt 100 dl 00438517

Analoger Dreidraht-Messumformer zum Einbau in Anschlusskopf Form B. Der für den industriellen Einsatz bestimmte Messumformer erfasst die Temperatur mit einem Widerstandsthermometer. Das Ausgangssignal steht temperaturlinear zur Verfügung. Der durchgehend analoge Signalpfad ermöglicht äußerst schnelle Reaktionszeiten des Ausgangs bei einer Temperaturänderung (analoge Dauermessung statt digitaler Messrate).
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
15..30 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Anzahl der Messkreise:
1
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Externer Reset möglich:
nein
Temperaturmessbereich:
0..100 °C
Widerstandsmessbereich:
0..3000 Ohm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 70,18*
€ 87,82*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 70,27*
€ 87,92*
Frei Haus
ab € 71,59*
€ 89,45*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 75,28*
€ 94,02*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 89,25*
€ 110,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,82*
€ 104,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,18*
€ 103,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,14*
€ 97,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,16*
€ 95,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,18*
€ 83,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.