| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-81755805 Herst.-Nr.: 2CSS201997R0013 EAN/GTIN: 8012542026259 |
|
|
| | |
| Motorantrieb für 1pol. Automaten S2C-CM1 Die Motorantriebe S2C-CM erlauben die Fernsteuerung (Ein-/Ausschalten) der gekoppelten Geräte. Geeignet für Sicherungsautomaten S200 und Lasttrennschalter SD200 bis 63 A. Der S2C-CM1 is für einpolige Geräte geeignet. Weitere Informationen: | | Gerätemontage: | Leitungsschutzschalter | Zusatzeinrichtung: | Überwachungseinheit | Werkseitig angebaut: | nein | Breite in Teilungseinheiten: | 36 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 1 | Bemessungsspannung: | 12 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC/DC | Mit Autotest für Fehlerstromfunktion: | nein | Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit: | 100 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 235,61* | € 271,20* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 262,60* | € 291,89* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 268,03* | € 299,19* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 276,19* | € 308,14* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 289,12* | € 321,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|