Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-81651657 Herst.-Nr.: 2907753 EAN/GTIN: 4055626231914 |
| |
|
| | |
| Redundanzmodul schutzlackiert QUINT4-S-ORI#2907753 Aktives QUINT Single-Redundanzmodul zur Tragschienenmontage, schutzlackiert, Eingang: 12 - 24 V DC, Ausgang: 12 - 24 V DC / 1 x 40 A, inkl. montiertem Universaltragschienenadapter UTA 107/30 Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 8 V | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Mit LED-Anzeige: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 81,55* | € 99,45* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 86,33* | € 103,48* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 90,21* | € 107,19* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 93,98* | € 111,55* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 94,88* | € 112,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|