Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-81458894 Herst.-Nr.: S2505370 EAN/GTIN: 4024318014944 |
|
|
| | |
| Aufhängedom ws S2 505370 Aufhängedom weiß, zusätzlich als Deckenanschluß erforderlich, wenn Höhenjustierung an Stromschienen vorgenommen werden soll, auch geeignet für Montage an schrägen Decken Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Befestigungssatz | Farbe: | weiß | Werkstoff: | Aluminium | Höhe: | 22 mm | Durchmesser: | 25 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 14,27* | € 20,27* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 14,40* | € 20,47* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,90* | € 21,16* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,28* | € 21,57* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 16,31* | € 22,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|