Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUSGANGSMODUL 24VDC 1762-O B8 1762-OB8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AUSGANGSMODUL 24VDC 1762-O B8 1762-OB8
Artikel-Nr.:
     3517A-81357373
Hersteller:
     Rockwell Automation
Herst.-Nr.:
     1762-OB8
EAN/GTIN:
     10611320152118
Suchbegriffe:
Erweiterungsmodul
E/A-Modul
I/O-Modul
Digitalmodul

AUSGANGSMODUL 24VDC 1762-O B8 1762-OB8

Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
20 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
Relais
Ausgangsstrom:
4 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
40,4 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 176,13*
€ 218,95*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 176,96*
€ 219,56*
Frei Haus
ab € 182,59*
€ 225,56*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,95*
€ 260,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,54*
€ 258,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,58*
€ 239,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,54*
€ 231,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,13*
€ 209,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.