Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrial Firewall VPN Router EAGLE One EagleOne-0#942103001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrial Firewall VPN Router EAGLE One EagleOne-0#942103001
Industrial Firewall VPN Router EAGLE One EagleOne-0#942103001
Artikel-Nr.:
     3517A-81356186
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     942103001
EAN/GTIN:
     4002044298319
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISDN Router
Router
vpn router
isdn router

Industrial Firewall VPN Router EAGLE One EagleOne-0#942103001

Industrie Security-Router mit umfangreichen Layer 2- und Layer 3-Redundanzfunktionen, DIN Hutschiene, lüfterloses Design, 2 Ports gesamt, Fast Ethernet Ports: 2 x 10/100 Mbit/s
Weitere Informationen:
ISDN:
nein
Analog:
nein
USB:
ja
Leerchassis:
nein
Montageart:
Hutschiene
Firewall:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hirschmann router, Netzwerk Router
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.549,23*
€ 1.709,91*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.548,36*
€ 1.710,85*
Frei Haus
ab € 1.570,69*
€ 1.726,18*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.709,91*
€ 2.034,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.680,67*
€ 2.000,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.630,02*
€ 1.939,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.593,99*
€ 1.896,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.549,23*
€ 1.843,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.