Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalter iC40/60iOF1OC2-100mA A9A26914


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-81169986
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9A26914
EAN/GTIN:
     3606482129139
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
schneider electric hilfskontakt

Hilfsschalter iC40/60iOF1OC2-100mA A9A26914

Dieses elektrische Zubehör von Acti9 ist ein Wechsler (Schließer/Öffner) zur Anzeige der Stellung OFFEN oder GESCHLOSSEN des Leistungsschutzschalters. Betriebsstrom liegt zwischen 2mA und 100mA bei einer Frequenz von 50Hz bis 60Hz bei 24VAC bis 240VAC & 24VDC bis 220VDC. Offen / Geschlossen, Hilfskontakt. Es ist für neue oder renovierte Installationen in kleinen Gewerbebetrieben, Gebäuden, kritischen Gebäuden, im Gesundheitswesen, in der Industrie, in Datenzentren und in Infrastrukturen vorgesehen.
Weitere Informationen:
Gerätemontage:
FI/LS und Leitungsschutzschalter
Zusatzeinrichtung:
Hilfsschalter
Werkseitig angebaut:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
0,5
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Bemessungsschaltstrom:
0,002 A
Bemessungsspannung:
240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 11,47*
€ 16,26*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,49*
€ 16,40*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,74*
€ 18,12*
€ 3,90*
ab € 12,91*
€ 18,44*
€ 5,90*
ab € 13,70*
€ 23,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
A9D56616
ab € 28,37*
Zubehör
Schneider Electric
A9D33616
ab € 58,89*
Zubehör
Schneider Electric
A9D32616
ab € 29,25*
Zubehör
Schneider Electric
A9S70790
ab € 45,51*
Zubehör
Schneider Electric
A9S70763
ab € 45,47*
Zubehör
Schneider Electric
A9F94116
ab € 20,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.