| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-81154594 Herst.-Nr.: 4324G EAN/GTIN: 4015394213161 |
| |
|
| | |
| Anbau-Leergehäuse Datendose Cepex 4324G Datendose Cepex Anbau-Leergehaeuse fuer 1 Doppelanschlussdose RJ 45 Kategorie 3-6 Fabrikat Rutenbeck (Typ: Up OS) oder Kanalvariante Kategorie 5 und 6 (Typ UAE-Cat. K Up OS) mit Beschriftungsfeld, abschliessbar alpinweiss RAL 9010 gleiche Schliessung Verpackungseinheit: 5 Stueck, Gewicht 170 g/Stck. Weitere Informationen: | | Aufputzmontage: | nein | Unterputzmontage: | ja | Kanaleinbau: | ja | Bodentank/Unterflurmontage: | nein | Befestigungsart: | schrauben | Zusammenstellung: | Basiselement mit Komplettgehäuse | Steckverbindertyp: | 2x RJ45 8(4) | Mit Buchsen/Kupplungen: | ja | Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: | 2 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 5 | | € 5,50* | ab € 52,88* | € 61,52* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 48,82* | € 63,63* | | | | | | 28 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 48,57* | € 63,73* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 49,89* | € 64,62* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 50,35* | € 65,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|