| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-81076230 Herst.-Nr.: 410160PD EAN/GTIN: 4260374571292 |
| |
|
| | |
| iPad Wandhalterung Lack: SuperSilver 410160PD iPad Wandhalterung mit Ladefunktion und Netzwerkanbindung über PoE-Splitter. Verschluss sichert iPad gegen Entnahme. MontageSet erforderlich. Aus massivem Aluminiumgehäuse in silber lackiert. Für iPad Pro 12,9 (3. Generation, Modell ab 2018). Kompatible iPad-Modellnummern bitte unbedingt prüfen: A1876, A2014, A1895, A1983 one mit USB-C Stecker Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Tabletcomputer | Montageart: | Wand | Farbe: | SuperSilver | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild Vorderseite |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 700,92* | € 777,79* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 706,10* | € 785,10* | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 715,31* | € 793,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|