Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung lgr RAL 7035 80 T-80.88


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-80966720
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     T-80.88
EAN/GTIN:
     8428884022727

Abdeckung lgr RAL 7035 80 T-80.88

Für die Abdeckung der Kanäle der Produktserie 88.
Weitere Informationen:
Für Kanalbreite:
80 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
€ 77,64*
Frei Haus
€ 79,02*
Lager 3517
€ 5,46*
€ 80,97*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 80,97*
€ 96,3543
pro Packung
1 Packung enthält 12 Meter (€ 6,7475* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.