Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konsole 200 mm verz. SF bis 1,2 kn WSUN200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konsole 200 mm verz. SF bis 1,2 kn WSUN200
Konsole 200 mm verz. SF bis 1,2 kn WSUN200
Artikel-Nr.:
     3517A-80962840
Hersteller:
     Berg Kabeltragsysteme
Herst.-Nr.:
     WSUN200
EAN/GTIN:
     5420013094578

Konsole 200 mm verz. SF bis 1,2 kn WSUN200

Weitere Informationen:
Breite:
217 mm
Höhe:
69 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
200 mm
Ausführung:
Wandausleger
Tragfähigkeit:
1,2 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 3,31*
€ 5,06*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 3,33*
€ 5,09*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 3,33*
€ 5,09*
€ 3,90*
ab € 3,78*
€ 5,75*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.