Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abhänger 400-700 für DAB DABZAB400 wsAlu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-80751809
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     DABZAB4009006
EAN/GTIN:
     4012740207010

Abhänger 400-700 für DAB DABZAB400 wsAlu

Abhänger 400-700mm aus Stahlblech für Deckenanschlussbahn DABA weißaluminium. Deckenabhänger zur Montage für Deckenanschlussbahn bestehend aus höhenverstellbarem Hohlprofil arretierbar, Kopfplatte mit Befestigungsbohrungen und Flanschplatte mit Befestigungsbohrungen zur Montage des Haltesets.
Weitere Informationen:
Länge:
700 mm
Profilbreite:
30 mm
Profilhöhe:
30 mm
Ausführung:
U-Profil doppelseitig
Tragfähigkeit:
0,2 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 73,58*
€ 91,34*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 73,67*
€ 91,45*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 73,76*
€ 91,56*
Frei Haus
ab € 75,06*
€ 93,17*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 76,10*
€ 94,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,34*
€ 108,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,39*
€ 107,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,34*
€ 102,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,93*
€ 98,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,58*
€ 87,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.