Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtenfuß Version 2 silber ZBB 002 si


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtenfuß Version 2 silber ZBB 002 si
Leuchtenfuß Version 2 silber ZBB 002 si
Artikel-Nr.:
     3517A-80669388
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     652467
EAN/GTIN:
     4043544611857

Leuchtenfuß Version 2 silber ZBB 002 si

Leuchtenfuß Version 2 aus Stahl St37, Schraubbefestigung an Leuchtenfuß

Normen: UKCA, CE, RoHS
Abmessungen (LxBxH): 550 x 490 x 15 mm
Gewicht: 13.730 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
550 mm
Breite:
490 mm
Höhe:
15 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 163,89*
€ 202,13*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 165,20*
€ 202,75*
Frei Haus
ab € 171,75*
€ 210,01*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 179,13*
€ 219,33*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 223,28*
€ 270,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,13*
€ 240,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,93*
€ 237,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,77*
€ 221,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,84*
€ 214,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,89*
€ 195,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.