Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerkopfschraube 28/15 M8x20 1000614


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hammerkopfschraube 28/15 M8x20 1000614
Hammerkopfschraube 28/15 M8x20 1000614
Artikel-Nr.:
     3517A-80565735
Hersteller:
     K2 Systems
Herst.-Nr.:
     1000614
EAN/GTIN:
     4251786200559
Suchbegriffe:
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
hammerschraube ohne norm edelstahl
hammerkopfschraube ohne norm

Hammerkopfschraube 28/15 M8x20 1000614

Hammerkopfschraube M8x20 zum Einsetzen in die untere Kammer der K2-SolidRail. Sie kann an jeder Stelle eingesetzt werden und bei Bedarf nachträglich verschoben werden. Kopfform: 28/15. Kopfmaße: 22,5x10,5x4mm. Gewinde: M8x20. Material: Edelstahl A2 (1.4301)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge:
20 mm
Kopfbreite:
10 mm
Geeignet für Montageschiene:
ja
Mit Mutter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hammerkopfschraube ohne norm m8
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 26,28*
€ 35,12*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,49*
€ 35,22*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,12*
€ 41,7928
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,69*
€ 41,2811
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,98*
€ 39,2462
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,95*
€ 38,0205
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,95*
€ 36,8305
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,28*
€ 31,2732
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2628* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.