Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschottung KU senkrecht BH12 NTW112-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abschottung KU senkrecht BH12 NTW112-3
Abschottung KU senkrecht BH12 NTW112-3
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-80174610
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     NTW112-3
EAN/GTIN:
     4015153592926

Abschottung KU senkrecht BH12 NTW112-3

PVC-Schottungen,für NT,-Gehäuse,340 mm tief,senkrecht,Bauhöhe 12,PVC-Schottungen,
Weitere Informationen:
Höhe:
178 mm
Breite:
1800 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Mit Verbinderaussparungen:
nein
Lichtbogenfest:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 170,31*
€ 209,78*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 170,33*
€ 210,38*
Frei Haus
ab € 176,95*
€ 218,13*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,78*
€ 249,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,92*
€ 248,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,54*
€ 232,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,39*
€ 226,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,31*
€ 202,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.