Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hutprofilschiene 3-FB 744mm FC3N25 (VE25)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hutprofilschiene 3-FB 744mm FC3N25 (VE25)
Hutprofilschiene 3-FB 744mm FC3N25 (VE25)
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-80173503
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     FC3N25
EAN/GTIN:
     4015153793071

Hutprofilschiene 3-FB 744mm FC3N25 (VE25)

Gerätetragschienen,35 x15 mm,MontageAuf Traggerüst,FB3,Länge: 744 mm,25 Stück,
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform:
Rundloch
Bohrlochabstand mittig:
250 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
744 mm
Höhe:
15 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 105,56*
€ 133,52*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 106,21*
€ 134,16*
Frei Haus
ab € 110,23*
€ 138,97*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 133,52*
€ 158,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 132,14*
€ 157,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 124,80*
€ 148,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 119,02*
€ 141,63
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 105,56*
€ 125,62
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 4,2224* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.