Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Architekturleuchte, Hängel HCL DALI ws LunexoActH2 #7792562


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRILUX LunexoAct H2 CDP-I 8800 7792562 ETDD8 +LLWM 01 Hängeleuchte, 90W,
TRILUX LunexoAct H2 CDP-I 8800 7792562 ETDD8 +LLWM 01 Hängeleuchte, 90W,
Artikel-Nr.:
     3517A-79466167
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7792562
EAN/GTIN:
     4018242593675
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Architekturleuchte, Hängel HCL DALI ws LunexoActH2 #7792562

Exklusive rechteckige LED-Hängeleuchte mit abgerundeten Ecken und sichtbarer Lichtkante. Leuchte mit Active-Ausstattung zur Steuerung der Lichtfarbe mittels separatem Steuergerät. Mit integriertem LiveLink WiFi Steuergerät und LiveLink Sensor für tageslichtabhängige Regelung und Anwesenheitserfassung sowie WLAN-Modul für eine sichere Inbetriebnahme und Bedienung (WPA2 Verschlüsselung).
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Ausführung des Rasters:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.613,14*
€ 1.771,85*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.623,69*
€ 1.786,21*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.724,57*
€ 1.889,56*
Frei Haus
ab € 1.746,53*
€ 1.907,88*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.889,56*
€ 2.248,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.869,33*
€ 2.224,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.800,07*
€ 2.142,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.759,57*
€ 2.093,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.724,57*
€ 2.052,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
7002400
ab € 18,14*
Zubehör
TRILUX
7002300
ab € 17,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.