Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LSA-HD Trennleiste ohne Farbcode 113668


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LSA-HD Trennleiste ohne Farbcode 113668
LSA-HD Trennleiste ohne Farbcode 113668
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-79095367
Hersteller:
     CobiNet
Herst.-Nr.:
     113668
EAN/GTIN:
     4057227136681
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LSA Trennleiste
lsa trennleiste

LSA-HD Trennleiste ohne Farbcode 113668

LSA-HD Trennleiste zu 10 DA (HD steht für Hohe Dichte, High Density). Zum löt-, schraub- und abisolierfreien Verbinden oder Verteilen von kunststoffisolierten Kupferadern mit Massivleiter 0,4-0,8 mm Durchmesser oder Litze AWG 26-22 (Schneidklemmverbindungen nach IEC 60352-4 und DIN 41 611-6-C-EL-CL). Mit Mittenkontakt zum Aufschalten mit Prüfkabel und Aufstecken von Überspannungsschutz Kabel-Beschaltung auf der Rückseite Rangierung auf der Vorderseite Rangierösen beidseitig Leistenraster 12,5 mm Zum Aufrasten auf LSA-HD-Montagekanäle / -wannen mit einem Mindest-Rastermaß von 12,5 mm mittels Adapter auch auf Montagekanäle / -wannen der Baureihe 2 aufsteckbar Bedruckt mit Ziffern 1.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Trennleiste
Anschlussart:
LSA-Plus
Einbaumöglichkeit für Überspannungsschutz:
ja
Mit Leistenmarkierung:
ja
Farbe:
sonstige
Länge:
42 mm
Breite:
129,7 mm
Höhe:
12,5 mm
Max. Anzahl der Doppeladern (DA):
10
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldeleiste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 62,94*
€ 82,37*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 63,03*
€ 82,49*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,37*
€ 98,0203
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,18*
€ 95,4142
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,88*
€ 90,2972
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,95*
€ 86,8105
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,94*
€ 74,8986
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,294* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.