Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder Han K 3/2 STI-S 09380052601


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder Han K 3/2 STI-S 09380052601
Steckverbinder Han K 3/2 STI-S 09380052601
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-79091162
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09380052601
EAN/GTIN:
     5713140056121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
hdc-steckverbinder 3pol

Steckverbinder Han K 3/2 STI-S 09380052601

Einsätze, Axialschraub- / Schraubanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 200 A, Baugröße: 24 B, Kontakte: 5, Leiterquerschnitt: 35...70 mm² 0,5...2,5 mm² Signal 16...35 mm² PE, Kupferlegierung, versilbert
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
5
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
5
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
200 A
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 77,54*
€ 88,65*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 77,5258*
€ 88,7458*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 79,1074*
€ 90,6174*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 79,57*
€ 91,46*
Frei Haus
ab € 80,38*
€ 92,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,65*
€ 105,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,35*
€ 103,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,58*
€ 100,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,46*
€ 99,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,54*
€ 92,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09380052602
ab € 101,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.