Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cat.6-Anschlussdose UM-Cat.6A#139104072


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cat.6-Anschlussdose UM-Cat.6A#139104072
Cat.6-Anschlussdose UM-Cat.6A#139104072
Artikel-Nr.:
     3517A-79007273
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     139104072
EAN/GTIN:
     4043921666715
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
Abdeckrahmen

Cat.6-Anschlussdose UM-Cat.6A#139104072

25/10 Gigabit-Modularanschlussdose, geschirmt, 2-fach, Unterputz, mit 2 Modulen, abbrechbarer Tragring für Stegversion, für Abdeckungen der Elektro-Installationsmaterial-Hersteller für den Einsatz in 25-Gigabit-Ethernet-Netzwerken (Übertragungsbandbreite bis 1250 MHz) für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken (Übertragungsbandbreite bis 500 MHz) RJ45-Stecköffnungen passend zu TAE-Designabdeckungen der Schalterindustrie (Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Jung, Merten u.
Weitere Informationen:
Unterputzmontage:
ja
Befestigungsart:
schrauben
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Kategorie:
8.1 (IEC)
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anschlussart:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Rahmen, rj45 steckverbinder cat 6a, abdeckrahmen, rutenbeck datendose, Datensteckdose, Datenanschlussdose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 109,69*
€ 139,67*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 110,26*
€ 140,28*
Frei Haus
ab € 114,81*
€ 145,30*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 124,40*
€ 156,88*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 139,67*
€ 166,2073
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 138,05*
€ 164,2795
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 124,27*
€ 147,8813
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 120,86*
€ 143,8234
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 109,69*
€ 130,5311
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 10,969* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.