| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-79003862 Herst.-Nr.: 1501207802-E EAN/GTIN: 4251394675602 |
|
|
| | |
| OpDAT 2 EK LC-Q OM3 1501207802-E Glasfaser-Anschlusseinheit für Brüstungskanal mit Kupplung, bestückt mit 1xLC-Q, 1xSC-D, 1xST-D Kupplung, Auslassrichtung 45º nach unten geneigt, für LWL-Kupplungen mit Flanschbefestigung (keine Clips), belastungsfreie, geschützte Platzierung der LWL-Stecker im Kanalinnenbereich, Zugentlastung mit Kabelbinder, Zentralstück 50 x 50 mm nach DIN 41075 Teil1:1989, Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage, Einhaltung der Biegeradien >20 mm für LWL-Kabel in Verbindung mit Montagehalter, geeignet für vorkonfektioniertes Kabel bzw. Weitere Informationen: | | Aufputzmontage: | ja | Unterputzmontage: | nein | Befestigungsart: | sonstige | Mit Buchse/Kupplung: | ja | Steckverbindertyp: | LC-Quad | Farbe: | weiß | RAL-Nummer: | 9010 | Mit Textfeld: | ja | Kabelzugentlastung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 11,75* | € 16,85* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,25* | € 17,57* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 13,79* | € 19,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|