| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-78987179 Herst.-Nr.: 2106265 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Verbindungsleitung YMRJA8-100EG1MRJA8 Steckverbinder und Leitungen, Verbindungsleitungen, YMRJA8-100EG1MRJA8, Anschlussart Kopf A: Stecker, RJ45, 8-polig, gerade, Anschlussart Kopf B: Stecker, RJ45, 8-polig, gerade, Zulassungen: CE, UL, Signalart: Ethernet, Gigabit-Ethernet, Leitung: 10 m, 8-adrig, PUR, halogenfrei, Beschreibung: Ethernet, geschirmt, Gigabit-Ethernet, Einsatzbereich: Öl- /Schmiermittelbereich Weitere Informationen: | | Leiterdurchmesser: | 6,4 mm | Schutzmantel: | Polyurethan (PUR) | Mantel-Farbe: | grün | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: | -40..80 °C | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 78,75* | € 101,28* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 79,16* | € 102,39* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 82,75* | € 106,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|