Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor-Feedback-System rotativ SFM60S-HPAT0K02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-78971185
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1076948
EAN/GTIN:
     k.A.

Motor-Feedback-System rotativ SFM60S-HPAT0K02

Motor-Feedback-Systeme rotativ HIPERFACE®, SFS/SFM60, SFM60S-HPAT0K02, Kommunikationsschnittstelle: HIPERFACE®, Ausführung: Absolut-Multiturn, Bauart: Standalone, Sinus-/Cosinusperioden pro Umdrehung: 1.024, Sicherheitsgerichtetes System: ja, Mechanische Ausführung: Durchsteckhohlwelle, Anschlussart: Stecker, M23, 12-polig, radial, Technologie: Optisch
Weitere Informationen:
Standard für Schnittstellen:
sonstige
Durchmesser der Welle:
15 mm
Programmierbar:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 853,44*
€ 955,73*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 855,53*
€ 956,27*
Frei Haus
ab € 861,73*
€ 964,97*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 955,73*
€ 1.137,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 947,71*
€ 1.127,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 913,76*
€ 1.087,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 890,08*
€ 1.059,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 853,44*
€ 1.015,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.