| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-78964255 Herst.-Nr.: 1056468 EAN/GTIN: 4047084238215 |
|
|
| | |
| 2D-LiDAR-Sensor LMS500-20000S01 2D-LiDAR-Sensoren, LMS5xx, LMS500-20000S01, Arbeitsbereich: 0,2 m ... 80 m, Auflösungsvermögen: High Resolution, Schutzart: IP65, Farbe: Lichtblau (RAL 5012), Integrierte Applikation: Feldauswertung mit flexiblen Feldern, Datenausgabe, Anschlussart: 1 x M12-Rundsteckverbinder1 x Systemstecker mit Schraubklemmblock, inkl. 2 x Kabeldurchführungen, Scanfrequenz: 25 Hz, 35 Hz, 50 Hz, 75 Hz, 100 Hz, Winkelauflösung: 0,042°, 0,083°, 0,1667°, 0,25°, 0,333°, 0,5°, 0,667°, 1° Weitere Informationen: | | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | sonstige | Betriebsmittel-Schutzklasse: | Schutzklasse 3 | Breite des Sensors: | 155 mm | Höhe des Sensors: | 185 mm | Länge des Sensors: | 160 mm | Laserschutzklasse: | Klasse 1 | Reaktionszeit: | 10 ms | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 9.232,04* | € 9.475,13* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 9.232,94* | € 9.476,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 9.325,17* | € 9.568,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|