Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD-79 Spanplattenschraube Pan-Head-Z 1135/001/02 4x70


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JD-79 Spanplattenschraube Pan-Head-Z 1135/001/02 4x70
JD-79 Spanplattenschraube Pan-Head-Z 1135/001/02 4x70
Artikel-Nr.:
     3517A-78868216
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1135/001/02 4x70
EAN/GTIN:
     4044325954316
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube 4x70

JD-79 Spanplattenschraube Pan-Head-Z 1135/001/02 4x70

JD-79 Spanpl.-schraube Pan-Head-Z galv. verzinkt KP 500 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge:
70 mm
Durchmesser:
4 mm
Kopfform:
sonstige
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 32,54*
€ 42,87*
€ 3,90*
ab € 33,34*
€ 43,73*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,87*
€ 51,0153
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,81*
€ 50,9439
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,24*
€ 47,8856
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,27*
€ 46,7313
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,68*
€ 46,0292
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,54*
€ 38,7226
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,06508* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.