Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HV-Sechskantschraube 10.9 CE-Z., HV-feuerverz. 0150/062/01 27x130


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HV-Sechskantschraube 10.9 CE-Z., HV-feuerverz. 0150/062/01 27x130
HV-Sechskantschraube 10.9 CE-Z., HV-feuerverz. 0150/062/01 27x130
Artikel-Nr.:
     3517A-78851141
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0150/062/01 27x130
EAN/GTIN:
     4001796121869
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm

HV-Sechskantschraube 10.9 CE-Z., HV-feuerverz. 0150/062/01 27x130

HV-Sechskantschrauben 10.9 DIN EN 14399-4 DIN 6914 HV-feuerverz. (tzn) HP 10 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
10.9 (Stahl)
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch):
27
Länge bis Unterkante Kopf:
130 mm
Vollgewinde:
nein
Schlüsselweite:
46 mm
Gewindeart:
metrisch
Mit Mutter:
nein
Mit Unterlegscheibe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 134,86*
€ 164,61*
Frei Haus
ab € 139,55*
€ 171,31*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 164,61*
€ 195,8859
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 162,68*
€ 193,5892
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 156,76*
€ 186,5444
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 150,57*
€ 179,1783
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 134,86*
€ 160,4834
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 13,486* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.