| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-78704677 Herst.-Nr.: 20215 EAN/GTIN: 4251349802152 |
| |
|
| | |
| LED-Flächenstrahler 6500K PANDORAB1x176530100 Kompakte und effiziente Modulleuchte Pandora, höhere Schutzart durch einzigartige Silikonabdichtung, viele Kombinationsmöglichkeiten, viele verschiedene Abstrahlwinkel, für den geschützten Außenbereich, durch einstellbaren Bügel flexibel einsetzbar in verschiedenen Montageebenen. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Montageart: | Aufsatz/Ansatz | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Oberflächenschutz: | pulverbeschichtet | Gehäusefarbe: | grau | Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff transparent | Spannungsart: | AC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, Smart Home Flutlichtstrahler, außenscheinwerfer led ip65, led außenfluter, außenscheinwerfer 6000k, Straßen- und Platzleuchte, Leuchtenkopf, Leuchte, Außenleuchte |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 258,57* | € 311,60* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 257,51* | € 312,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 260,21* | € 313,82* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 262,34* | € 314,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|