Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Fluter 4000K, Wandbef. 5XA7682D2B2AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Fluter 4000K, Wandbef. 5XA7682D2B2AC
LED-Fluter 4000K, Wandbef. 5XA7682D2B2AC
Artikel-Nr.:
     3517A-78704171
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5XA7682D2B2AC
EAN/GTIN:
     4058352222676
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer

LED-Fluter 4000K, Wandbef. 5XA7682D2B2AC

Fluter 4000K Plus/DALI IP66 Floodlight FL 20 midi
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 869,21*
€ 981,70*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 882,17*
€ 1.002,83*
Frei Haus
ab € 892,10*
€ 1.012,55*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.008,05*
€ 1.138,27*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.002,83*
€ 1.193,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 991,56*
€ 1.179,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 954,25*
€ 1.135,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 926,01*
€ 1.101,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 882,17*
€ 1.049,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.